Referencer
Spartex:863955
Rubix:6284465
EAN:3660338184208

Dokumenter
oplysninger om produktet : Drill Bit 2,25mm, Din 338, HSS, Laminated - 863955 - Giss
Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 2.25 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 53 mm |
| Snitlængde | 27 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 338 |
| Vinkel for helix | 25 ° |
| Skæremateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
| Endediameter | 2.25 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2,91 kr. Ex moms
/ Styk
3,64 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel