Referencer
Bosch:2608587430
Rubix:362433
EAN:3165140630245

oplysninger om produktet : STEGBORR 6-30 HSS-TIN - 2608587430 - BOSCH
Execution: HSS-TiN
Stage diameter (range) mm: 6-30
Stage height mm: 4
Shank diameter mm: 10.0
Total length mm: 93.5
Stage diameter (range) mm: 6-30
Stage height mm: 4
Shank diameter mm: 10.0
Total length mm: 93.5
Applikationer
Non-ferrous metal|AlloysFerrous metal|Steel sheetFerrous metal|Stainless steel/Stainless steelFerrous metal|Steel/Ferrous metalPlastics|Polyvinyl chloride (PVC)Plastics|Polypropylene (PP)Plastics|Polyethylene (pipes, rods, profiles) (PE)Plastics|Hard plastic
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 177 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 115x40x40 mm |
| Vægt | 170 g |
| Længde i alt | 93.5 mm |
| Skæremateriale | hss |
| Ende | stepped cone |
| Min. diameter | 6 mm |
| Maks. diameter | 30 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
979,37 kr. Ex moms
/ Styk
1.224,21 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
