Referencer
Blåkläder Workwear:358611698600M
Rubix:6444227
EAN:7330509832769

oplysninger om produktet : Hættetrøje (3586), Mørk Marineblå, M - 358611698600M
En blød og meget komfortabel hættetrøje med børstet inderside og ribkant. Kan med fordel både bruges på arbejde eller i din fritid.
60% bomuld, 40% polyester, fleece med børstet inderside, 280 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | blå |
| Materiale | hettegenser mørk marineblå<br/>60% bomull, 40% polyester, børstet fleece på innsiden, 280 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
269,90 kr. Ex moms
/ Styk
337,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
m