Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 40421108
Hydraulic piston seal AU N100
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40421108
Rubix:523908
producent:40421108

Dokumenter
oplysninger om produktet : Piston seal AU N100 80 X 90 X 10 / 5 mm 94 AU 925
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 80 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 90 mm |
| Højde | 10 mm |
| Materiale | 94 au 925 |
| Udførelse | au n100 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
726,75 kr. Ex moms
/ Styk
908,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
