Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 40421219

Hydraulic piston seal AU N100

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Freudenberg Sealing Technologies:40421219
Rubix:524034
producent:40421219
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter50 mm
Udvendig diameter65 mm
Højde10 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Piston seal AU N100 50 X 65 X 10 / 7.5 mm 94 AU 925


The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter50 mm
Udvendig diameter65 mm
Højde10 mm
Materiale94 au 925
Udførelseau n100
470,50 kr. Ex moms
/ Styk
588,13 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel