Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 14386
Hydraulic piston seal AU N100
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:14386
Rubix:524050
producent:14386

Dokumenter
oplysninger om produktet : Piston seal AU N100 125 X 145 X 15 / 10 mm 94 AU 925
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 125 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 145 mm |
| Højde | 15 mm |
| Materiale | 94 au 925 |
| Udførelse | au n100 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.600,77 kr. Ex moms
/ Styk
2.000,96 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
