Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 40421237
Hydraulic piston seal AU N100
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40421237
Rubix:524052
producent:40421237



Dokumenter
oplysninger om produktet : Piston seal AU N100 25.00 X 40.00 X 10.00 / 7.50 mm 94 AU 925
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 25 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 40 mm |
| Højde | 10 mm |
| Materiale | 94 au 925 |
| Udførelse | au n100 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
322,65 kr. Ex moms
/ Styk
403,31 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
