Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 146613449900D104
Industri Buks Stretch (1466)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:146613449900D104
Rubix:6397379
EAN:7330509829929

oplysninger om produktet : Industri Buks Stretch (1466), Sort, D104 - 146613449900D104
Denne industri buks, der er godkendt til industrivask, er lavet i et ridsefrit design. Buksen har knælommer og er lavet i en fleksibel bomuldscanvas med to-vejs stretch og har elastisk i taljen for optimal komfort. Samtidig har de reflekterende detaljer for at sikre, at du bliver set, når det er nødvendigt. Findes også i damemodel 7106.
98% bomuld, 2% elastolefin, canvas, 285 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 104 |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | industribukse stretch svart<br/>98% bomull, 2% elastolefin, canvas, 285 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
604,54 kr. Ex moms
/ Styk
755,67 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
104