Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFTTX2,9X16EFA2
Internal six-lobe countersunk-head tapping screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFTTX2,9X16EFA2
Rubix:6432664
producent:14586229 16
EAN:4043377163059


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 2.9 mm |
|---|---|
| Længde | 16 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : ISO 14586 Undersænkede pladeskruer med TX A2 2,9X16 TX10 - 14586229 16
Undersænkede pladeskruer med TX A2 2,9X16 TX10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 2.9 mm |
|---|---|
| Længde | 16 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Hovedform | milled |
| Trykstørrelse | t10 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A2 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
98,02 kr. Ex moms
/ pakke
122,53 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
16 mm