Referencer
Dormer:A53018.0
Rubix:6201612
EAN:7320760040980



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 18.00mm HSS TIN DIN 345 - A53018.0 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 18 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 228 mm |
| Snitlængde | 130 mm |
| Skafttype | konisk |
| DIN-standard | din 345 |
| Intern køling | ingen |
| Kropsmateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
At vise UNSPSC/ECL@SS
646,84 kr. Ex moms
/ Styk
808,55 kr. Inkl moms
- Udsolgt
