Referencer
Dormer:A53018.5
Rubix:6201611
EAN:7320760040997



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 18.50mm HSS TIN DIN 345 - A53018.5 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 18.5 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 233 mm |
| Snitlængde | 135 mm |
| Skafttype | konisk |
| DIN-standard | din 345 |
| Intern køling | ingen |
| Kropsmateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
At vise UNSPSC/ECL@SS
760,64 kr. Ex moms
/ Styk
950,80 kr. Inkl moms
- Udsolgt
