Referencer
Dormer:A53025.0
Rubix:6201598
EAN:7320760041147



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 25.00mm HSS TIN DIN 345 - A53025.0 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 25 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 281 mm |
| Snitlængde | 160 mm |
| Skafttype | konisk |
| DIN-standard | din 345 |
| Intern køling | ingen |
| Kropsmateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.078,94 kr. Ex moms
/ Styk
1.348,68 kr. Inkl moms
- Udsolgt
