Referencer
Dormer:A53029.0
Rubix:6201590
EAN:7320760041222



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 29.00mm HSS TIN DIN 345 - A53029.0 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 29 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 296 mm |
| Snitlængde | 175 mm |
| Skafttype | konisk |
| DIN-standard | din 345 |
| Intern køling | ingen |
| Kropsmateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.537,67 kr. Ex moms
/ Styk
1.922,09 kr. Inkl moms
- Udsolgt
