Referencer
Dormer:A73029.0
Rubix:6201469
producent:5971302
EAN:7320760045800



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 29.00mm HSS-E DIN 345 - A73029.0 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 29 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 296 mm |
| Snitlængde | 175 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 345 |
| Skæremateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
| Endediameter | 29 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
