Twist bor Dormer A12511/64X200

Metal drill bits A125

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A12511/64X200
Rubix:6196104
EAN:7320760173848
Jobber Drill 11/64inchx200mm BS 328

Teknisk oversigt

Borediameter4.37 mm
Længde i alt200 mm
Snitlængde150 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Extra Length Drill, A12511/64X200 - 5968127 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Applikationer

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter4.37 mm
Længde i alt200 mm
Snitlængde150 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standardbs 328
Skærematerialehss
Spidsvinkel118 °
Endediameter4.37 mm
202,48 kr. Ex moms
/ Styk
253,10 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel