Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline PMA06B1026
Kædehjul for Taper Lock bøsning
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:PMA06B1026
Rubix:6276316
producent:857106
EAN:3660338123719

Dokumenter
oplysninger om produktet : 06B-1 Z=26 TL/1210 Sprocket - Mecaline
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 26 teeth (1210) - C45 Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 26 |
| ISO-kode | 06b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Navdiameter | 63 mm |
| Vejledende diameter | 79.02 mm |
| Udvendig diameter | 83 mm |
| Bredde i alt | 25 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 83 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
160,94 kr. Ex moms
/ Styk
201,18 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel