Bælger Festo DADB-V6-80-S251-300

Kit

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:DADB-V6-80-S251-300
Rubix:501881
producent:553359
EAN:4052568196752
DADB-V6-80-S251-300 Bellows kit

Teknisk oversigt

Diameter80 mm
Materialepa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimumslængde251 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Bälgbyggsats, DADB-V6-80-S251-300 - 553359 - FESTO


Bellows kit DADB-V6-80-S251-300 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=93 mm, Size=80, Stroke range=251 - 300 mm, Piston rod extension=74 mm, Design=Round
Bellows set DADB-V6-80-S251-300 553359

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt326,75 g
Diameter80 mm
Materialepa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimumslængde251 mm
Maksimumslængde300 mm
2.630,77 kr. Ex moms
/ Styk
3.288,46 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel