Referencer
Optibelt:TB SPB 280/6
Rubix:192280
producent:1558938
EAN:4014486247435



oplysninger om produktet : TB SPB 280/6 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 19600 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Vejledende diameter | 280 mm |
| Klembøsning | 3535 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spor | 6 |
| Type | dished pulley (with or without mirror) |
| Kantbredde | 120 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.942,09 kr. Ex moms
/ Styk
4.927,61 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
