Referencer
Optibelt:TB SPB 800/4
Rubix:192572
producent:1741926
EAN:4014486248265



oplysninger om produktet : TB SPB 800/4 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 48800 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Vejledende diameter | 800 mm |
| Klembøsning | 4040 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spor | 4 |
| Type | arm-type pulley |
| Kantbredde | 82 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
12.061,55 kr. Ex moms
/ Styk
15.076,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
