Referencer
FAG:TSV226
Rubix:167616
producent:0384298020000
EAN:4012801438537

oplysninger om produktet : TSV226 FAG
Felt sealing set FAG
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 174,7x27,13x174,7 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1105 g |
| Type | labyrinth ring |
| Indvendig diameter | 174.7 mm |
| Udvendig diameter | 27.125 mm |
| Bredde | 174.7 mm |
| Serie | tsv |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.987,28 kr. Ex moms
/ Styk
3.734,10 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
