Referencer
FAG:TSV518
Rubix:167629
producent:0167443140000
EAN:4012801241687

oplysninger om produktet : TSV518 FAG
Felt sealing set FAG
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 125,7x22,63x125,7 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1036 g |
| Type | labyrinth ring |
| Indvendig diameter | 125.7 mm |
| Udvendig diameter | 22.625 mm |
| Bredde | 125.7 mm |
| Serie | tsv |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.418,31 kr. Ex moms
/ Styk
3.022,89 kr. Inkl moms
- Udsolgt
