Referencer
FAG:TSV519
Rubix:167630
producent:0383852600000
EAN:4012801241694

oplysninger om produktet : TSV519 FAG
Felt sealing set FAG
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 138,2x24,63x138,2 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1452 g |
| Type | labyrinth ring |
| Indvendig diameter | 138.2 mm |
| Udvendig diameter | 24.625 mm |
| Bredde | 138.2 mm |
| Serie | tsv |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.259,72 kr. Ex moms
/ Styk
4.074,65 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
