Referencer
FAG:TSV522
Rubix:167632
producent:0383852870000
EAN:4012801241717

oplysninger om produktet : TSV522 FAG
Felt sealing set FAG
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 154,7x27,13x154,7 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1878 g |
| Type | labyrinth ring |
| Indvendig diameter | 154.7 mm |
| Udvendig diameter | 27.125 mm |
| Bredde | 154.7 mm |
| Serie | tsv |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.319,33 kr. Ex moms
/ Styk
4.149,16 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
