Referencer
FAG:TSV532
Rubix:167637
producent:0383853090000
EAN:4012801241748

oplysninger om produktet : TSV532 FAG
Felt sealing set FAG
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 209,2x27,13x209,2 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 3385 g |
| Type | labyrinth ring |
| Indvendig diameter | 209.2 mm |
| Udvendig diameter | 27.125 mm |
| Bredde | 209.2 mm |
| Serie | tsv |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.322,64 kr. Ex moms
/ Styk
6.653,30 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
