Referencer
Blåkläder Workwear:489019774599XS
Rubix:6251173
EAN:7330509593349

oplysninger om produktet : Letforet vinter jakke (4890), Olivengrøn/Sort, XS - 489019774599XS
Vinterjakke med meshfor, der er perfekt til at bære under lidt køligere vejr. Vind- og vandtæt med åndbarhed og tapede sømme. Denne tofarvede jakke med kontrastfarver på siderne er udstyret med en aftagelig hætte og seje refleks detaljer. Med sit funktionelle design er den certificeret i henhold til EN 343 beklædning mod dårligt vejr. Findes også i damemodel 4972.
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H (RET 8, 5), 200 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | grøn |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | vinterjakke lettfôret mørk oliven/svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.241,49 kr. Ex moms
/ Styk
1.551,86 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel