Serviceenhedskombination Festo LFR-1/2-D-5M-MIDI-A
LFR Filter Control Valve
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:LFR-1/2-D-5M-MIDI-A
Rubix:488974
producent:162730
EAN:4052568012731

Dokumenter
oplysninger om produktet : Filterregulator, LFR-1/2-D-5M-MIDI-A - 162730 - FESTO
Filter regulator LFR-1/2-D-5M-MIDI-A With metal bowl guard and pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 350x70x101 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1269,7 g |
| Gevinddiameter (tommer) | 1/2 '' |
| Materiale | zinc die-cast |
| Volumenstrøm | 2600 l/min |
| Filterfinhed | 5 µm |
| Forbindelse 1 | 1/2 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.690,08 kr. Ex moms
/ Styk
3.362,60 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel