Serviceenhedskombination Festo LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI-A
LFR Filter Control Valve
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI-A
Rubix:493129
producent:192394
EAN:4052568151300

Dokumenter
oplysninger om produktet : Filterregulator, LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI-A - 192394 - FESTO
Filter regulator LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI-A With metal bowl guard and pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With automatic Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1780 g |
|---|---|
| Gevinddiameter (tommer) | 3/4 '' |
| Min. leveringstryk | 2 bar |
| Maks. leveringstryk | 12 bar |
| Materiale | zinc die-cast |
| Volumenstrøm | 5800 l/min |
| Filterfinhed | 5 µm |
| Forbindelse 1 | 3/4 |
| Maksimumstemperatur | 60 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.438,51 kr. Ex moms
/ Styk
5.548,14 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel