Stempeltætninger Freudenberg Sealing Technologies 465849
Lip seals
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:465849
Rubix:526812
producent:465849

Dokumenter
oplysninger om produktet : Piston seal NAP210 63 X 53 X 4.3 / 5 mm 75 FKM 99104
Lip seal NAP 210 80 NBR 99079
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 6,001 g |
|---|---|
| Udvendig diameter | 63 mm |
| Indvendig diameter | 53 mm |
| Højde | 4.3 mm |
| Materiale | 75 fkm 99104 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
914,60 kr. Ex moms
/ Styk
1.143,25 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
