Referencer
Spartex:RON2L5,3A2
Rubix:6419214
producent:0463253
EAN:4043377038586


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 5.3 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 10 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 463 Sikringsplader med 2 hængsel A2 10X5,3X0,5
Sikringsplader med 2 hængsel A2 10X5,3X0,5
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 5.3 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 10 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Tykkelse | 0.5 mm |
| Type | locking washers with 2 tabs |
| Standard | DIN 463 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
28,80 kr. Ex moms
/ pakke
36,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
5.3 mm
Udvendig diameter
10 mm