Serviceenhedskombination Mecaline 860283

Lubricator control filter

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:860283
Rubix:6333985
EAN:3660338152306
REGULATOR FILTER LUBRICATOR  FR 1

Teknisk oversigt

Gevinddiameter (tommer)3/8 ''
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 860283-REGULATOR FILTER LUBRICATOR FR 1


Polymer body Filtering: 20 microns. Temperature: - 10 to 50°C (10 bars). Inlet pressure (with delta P 1 bar) : 0 to 15 bars. Outlet pressure (with delta P 1 bar) : 0 to 8 bars. Maximum pressure: 15 bars. Flow (with delta P 1 bar) : 1100 Nl/min (6 bars). Semi-automatic purge function Capacity: 22 cm3 A pressure gauge G 1/8“ is required

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter (tommer)3/8 ''
Materialepolymer body
Volumenstrøm1100 l/min
Filterfinhed20 µm
Forbindelse 13/8
3.678,30 kr. Ex moms
/ Styk
4.597,88 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel