HSS-maskinbor Dormer B12115.0

Machine reamers B121

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:B12115.0
Rubix:6201032
EAN:7320760049075
Bridge Reamer 15.0mm DIN 311

Teknisk oversigt

Nominel diameter (metrisk)15 mm
Længde i alt219 mm
Kropsmaterialehss
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : TAPER PIN REAMER 15.00mm HSS DIN 311 - B12115.0 - DORMER


HSS rivet-hole reamer with MC-shank DIN 311 steam-escape grooves for steel <850 N/mm², cast iron <500 N/mm² and titanium.

Applikationer

• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Unalloyed titanium (<200 HB <700 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Nominel diameter (metrisk)15 mm
Længde i alt219 mm
Kropsmaterialehss
Snitlængde125 mm
  • Udsolgt