GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E001M20
Machine tap E001
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E001M20
Rubix:6199357
EAN:7320760567838



oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, E001M20 - 5973833 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 20 mm |
|---|---|
| Kropsmateriale | hss-e |
| Længde i alt | 112 mm |
| Firkantet trækadapter | 14 mm |
| Indgang | 14 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
777,15 kr. Ex moms
/ Styk
971,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel