GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E240M20

Machine taps E240

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E240M20
Rubix:6187108
EAN:7320760664322
Machine tap M20x2.50mm DIN 376

Teknisk oversigt

Gevinddiameter20 mm
Gevind2.5 mm
Kropsmaterialehss-e
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, Blue Shark, E240M20 - 6305827 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threaded steam-tempered DIN 371 form B Peeling cutting 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
Machine tap HSS-E through-hole VA

Applikationer

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter20 mm
Gevind2.5 mm
Kropsmaterialehss-e
Malingsteam outlet
Tolerance6h
Gevindskæringm20 x 2,50
Længde i alt140 mm
Borediameter17.5 mm
Endediameter12 mm
Firkantet trækadapter16 mm
Gevindretninghøjre
Indgang16
Vinkel for helix30 °
DIN-standarddin 376
Gevinddybde30 mm
Kapacitet længde30 mm
852,45 kr. Ex moms
/ Styk
1.065,56 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel