GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E297M8
Machine tap HSCO
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E297M8
Rubix:6187085
producent:6290571
EAN:7320760662915



oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, Yellow Shark, E297M8 - 6290571 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread hard chromed DIN 376 form B cut 2.5xD continuous holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.
Tap MACHINE M 8 X1, 25 E297 GUN 6H DIN371 HSSE JAUNE
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 8 mm |
|---|---|
| Gevind | 1.25 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Maling | chrome |
| Tolerance | 6h |
| Gevindskæring | m8 |
| Længde i alt | 90 mm |
| Borediameter | 8 mm |
| Endediameter | 8 mm |
| Firkantet trækadapter | 6.2 mm |
| Gevindretning | højre |
| Indgang | 8 mm |
| DIN-standard | din 371 |
| Gevinddybde | 18 mm |
| Kapacitet længde | 18 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
249,98 kr. Ex moms
/ Styk
312,48 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel