GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E011M16X1.0

Machine thread-cutter E011

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E011M16X1.0
Rubix:6199333
EAN:7320760568521
Machine tap M16x1.00 mm ISO529

Teknisk oversigt

Gevinddiameter16 mm
Gevind1 mm
Kropsmaterialehss-e / pm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : MF Machine Tap Spiral Point, E011M16X1.0 - 5974431 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter16 mm
Gevind1 mm
Kropsmaterialehss-e / pm
Malingsteam tempered
Tolerance6h
Gevindskæringmf – metric fine (iso 529)
Længde i alt102 mm
Borediameter15 mm
Endediameter10 mm
Firkantet trækadapter12.5 mm
Gevindretninghøjre
Indgang12.5
DIN-standarddin 371
Gevinddybde24 mm
Kapacitet længde40 mm
Skafttypecylindrical shank with square drive
587,98 kr. Ex moms
/ Styk
734,97 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel