GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E240M12

Machine taps E240

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E240M12
Rubix:6187112
producent:6305823
EAN:7320760664285
Machine tap M12x1.75mm DIN 376

Teknisk oversigt

Gevinddiameter12 mm
Gevind1.75 mm
Kropsmaterialehss-e
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, Blue Shark, E240M12 - 6305823 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threaded steam-tempered DIN 371 form B Peeling cutting 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
Tap MACHINE M 12 X1, 75 E240 GUN 6H DIN376 HSSE BLEU

Applikationer

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter12 mm
Gevind1.75 mm
Kropsmaterialehss-e
Malingsteam tempered
Tolerance6h
Gevindskæringm12
Længde i alt110 mm
Borediameter9 mm
Endediameter9 mm
Firkantet trækadapter7 mm
Gevindretninghøjre
Indgang9 mm
DIN-standarddin 376
Gevinddybde23 mm
Kapacitet længde23 mm
389,19 kr. Ex moms
/ Styk
486,49 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel