GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Roebuck 832059
Stainless steel machine tap with gun entry hss-e steam
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Roebuck:832059
Rubix:6334048
EAN:3660338049941

Dokumenter
oplysninger om produktet : MACHINE TAP MET COARSE M4X70 HSSE STEAM DIN371 6H
Stainless steel machine tap with gun entry hss-e steam Metric threads.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4 mm |
|---|---|
| Gevind | 0.7 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Maling | steam |
| Tolerance | 6h |
| Gevindskæring | metric |
| Længde i alt | 63 mm |
| Endediameter | 4.5 mm |
| Firkantet trækadapter | 3.4 mm |
| DIN-standard | din 371 |
| Kapacitet længde | 12 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
53,96 kr. Ex moms
/ Styk
67,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel