Maskingevindskærer Dormer E7083/8

Machine taps E708

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E7083/8
Rubix:6197836
EAN:7320760099773
Machine tap 1/2 inchx14 ANSI B94.9

Teknisk oversigt

Gevindskæringnpsm 3/8-18
Gevinddiameter15.5 mm
Typeamerikanske blinde og gennemgående huller
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : HSS Straight Flute Machine Tap, NPSM, ANSI Standard, E7083/8 - 5977572 - DORMER


HSS machine tap for NPSM threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Applikationer

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevindskæringnpsm 3/8-18
Gevinddiameter15.5 mm
Typeamerikanske blinde og gennemgående huller
Med kølesprayingen
Gevindretninghøjre
Borediameter15.5 mm
Endediameter13.5 mm
Firkantet trækadapter17.8 mm
Gevinddybde27 mm
Vinkel for helix15 °
Malingbright
Længde i alt80 mm
Kropsmaterialehss
Antal gevind per tomme18
Tolerancenormal
Skafttypecylindrical shank with square
695,79 kr. Ex moms
/ Styk
869,74 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel