GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E011M4X.5
Machine thread-cutter E011
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E011M4X.5
Rubix:6199323
EAN:7320760568385



oplysninger om produktet : MF Machine Tap Spiral Point, E011M4X.5 - 5974474 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4 mm |
|---|---|
| Gevind | 0.5 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Maling | steam tempered |
| Længde i alt | 53 mm |
| Borediameter | 4 mm |
| Firkantet trækadapter | 4 mm |
| Indgang | 4 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
312,03 kr. Ex moms
/ Styk
390,04 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel