GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E011M8X.75
Machine thread-cutter E011
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E011M8X.75
Rubix:6199319
EAN:7320760568422



oplysninger om produktet : MF Machine Tap Spiral Point, E011M8X.75 - 5974489 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 8 mm |
|---|---|
| Gevind | 0.75 mm |
| Kropsmateriale | hss-e / pm |
| Maling | steam tempered |
| Tolerance | 6h |
| Gevindskæring | m8 x 0,75 (mf) |
| Længde i alt | 72 mm |
| Borediameter | 7.3 mm |
| Endediameter | 6.3 mm |
| Firkantet trækadapter | 8 mm |
| Gevindretning | højre |
| Indgang | 8 |
| Gevinddybde | 20 mm |
| Kapacitet længde | 16 mm |
| Skafttype | cylindrical shank with square |
At vise UNSPSC/ECL@SS
354,83 kr. Ex moms
/ Styk
443,54 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel