GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E297M3
Machine tap HSCO
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E297M3
Rubix:6187089
EAN:7320760662861



oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, Yellow Shark, E297M3 - 6290566 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread hard chromed DIN 376 form B cut 2.5xD continuous holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.
MACHINE TAP M 3 X0,50 E297 GUN 6H DIN371 HSSE YELLOW
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3 mm |
|---|---|
| Gevind | 0.5 mm |
| Kropsmateriale | hss-e / pm |
| Maling | chrome |
| Tolerance | 6h |
| Gevindskæring | m3 x 0,50 |
| Længde i alt | 56 mm |
| Borediameter | 2.5 mm |
| Endediameter | 2.7 mm |
| Firkantet trækadapter | 3.5 mm |
| Gevindretning | højre |
| Indgang | 3.5 |
| DIN-standard | din 371 |
| Kapacitet længde | 9 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
203,60 kr. Ex moms
/ Styk
254,50 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel