Referencer
Dormer:E013M14X1.5
Rubix:6199312
EAN:7320760568903




Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 14 mm |
|---|---|
| Type | blinde og gennemgående huller i metriske mål |
| Med kølespray | ingen |
oplysninger om produktet : TAP M14x1.50mm HSS-E ISO 529 - E013M14X1.5 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 14 mm |
|---|---|
| Type | blinde og gennemgående huller i metriske mål |
| Med kølespray | ingen |
| Borediameter | 12.5 mm |
| Firkantet trækadapter | 11.2 mm |
| Vinkel for helix | 45 ° |
| Maling | steam tempered |
| Længde i alt | 95 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
602,41 kr. Ex moms
/ Styk
753,01 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel