Ventiler - tilbehør / reservedel Festo VABM-C8-12E-G14-20-M1
Manifold strip VABM-C8
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:VABM-C8-12E-G14-20-M1
Rubix:502837
producent:557669
EAN:4052568203894

Dokumenter
oplysninger om produktet : Anslutningslist, VABM-C8-12E-G14-20-M1 - 557669 - FESTO
Manifold strip VABM-C8-12E-G14-20-M1 Grid dimension=12 mm, Max. number of valve Positions=20, Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque, valve Mounting=0,6 Nm, Max. tightening torque, Wall mounting=5 Nm
Connection strip VABM-C8-12E-G14-20-M1 Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=20, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque wall mounting=5 Nm
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1438 g |
|---|---|
| Type | connection strip for vofb, vuvb-12 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
7.358,02 kr. Ex moms
/ Styk
9.197,53 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel