Ventiler - tilbehør / reservedel Festo VABM-L1-10AW-M7-6

Manifold strip VABM-L1

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:VABM-L1-10AW-M7-6
Rubix:504806
producent:566550
EAN:4052568100353
VABM-L1-10AW-M7-6 Manifold strip

Teknisk oversigt

Typeconnection strip for vuvg
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Anslutningslist, VABM-L1-10AW-M7-6 - 566550 - FESTO


Manifold strip VABM-L1-10AW-M7-6 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection strip VABM-L1-10AW-M7-6 Pitch=10.5 mm, Max. number of valve positions=16, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approvals=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt146,6 g
Typeconnection strip for vuvg
586,58 kr. Ex moms
/ Styk
733,22 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel