Ventiler - tilbehør / reservedel Festo VABM-L1-14G-G14-7-GR
Manifold strip VABM-L1
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:VABM-L1-14G-G14-7-GR
Rubix:505977
producent:573492
EAN:4052568220693

Dokumenter
oplysninger om produktet : Anslutningslist, VABM-L1-14G-G14-7-GR - 573492 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-14G-G14-7-GR Grid dimension=16 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=7, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Connection strip VABM-L1-14G-G14-7-GR Pitch=16 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=7, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1512 g |
|---|---|
| Type | connection strip for vuvg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.335,94 kr. Ex moms
/ Styk
1.669,93 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel