Ventiler - tilbehør / reservedel Festo VABM-L1-14G-G14-20-GR
Manifold strip VABM-L1
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:VABM-L1-14G-G14-20-GR
Rubix:505983
producent:573498
EAN:4052568220754

Dokumenter
oplysninger om produktet : Anslutningslist, VABM-L1-14G-G14-20-GR - 573498 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-14G-G14-20-GR Grid dimension=16 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=20, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Connection strip VABM-L1-14G-G14-20-GR Pitch=16 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=20, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 3099 g |
|---|---|
| Type | connection strip for vuvg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.143,27 kr. Ex moms
/ Styk
3.929,09 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel