Referencer
Dormer:A12515/64X250
Rubix:6196090
EAN:7320760173978



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 15/64 inchx250mm HSS BS 328 - A12515/64X250 - DORMER
HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².
Applikationer
- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 5.95 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 250 mm |
| Snitlængde | 200 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | bs 328 |
| Skæremateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
| Endediameter | 5.95 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
