Twist bor Dormer A12021.0

Metal drills A120

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A12021.0
Rubix:6196261
EAN:7320760017104
Jobber Drill 21.00 mm DIN 1897

Teknisk oversigt

Borediameter21 mm
Længde i alt136 mm
Snitlængde68 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 21.00mm HSS DIN 1897 - A12021.0 - DORMER


HSS extra short spiral drill with cylindrical shaft DIN 1897 N 118 ° steam tempered 2.5 xd for steel 850 n/mm ². Stainless machining steel. Cast iron and titanium.

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter21 mm
Længde i alt136 mm
Snitlængde68 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standarddin 1897
Skærematerialehss
Spidsvinkel118 °
Endediameter21 mm
580,98 kr. Ex moms
/ Styk
726,22 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel