Twist bor Dormer A1205.0

Metal drills A120

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A1205.0
Rubix:6196238
EAN:7320760017616
Jobber Drill 5.00 mm DIN 1897

Teknisk oversigt

Borediameter5 mm
Længde i alt62 mm
Snitlængde26 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 5.00mm HSS DIN 1897 - A1205.0 - DORMER


HSS extra short spiral drill with cylindrical shaft DIN 1897 N 118 ° steam tempered 2.5 xd for steel 850 n/mm ². Stainless machining steel. Cast iron and titanium.

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter5 mm
Længde i alt62 mm
Snitlængde26 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standarddin 1897
Skærematerialehss
Spidsvinkel118 °
Endediameter5 mm
245,60 kr. Ex moms
/ 10 Styk
307,00 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel