Fast og variabel nøgle Bahco 7444SG-M-120
Metric Ring End Slogging Wrenches
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Bahco:7444SG-M-120
Rubix:427401
EAN:7314151830052

Dokumenter
oplysninger om produktet : SLAGRINGNYCKEL 120 MM
Special heavy-duty short shank wrench for use with hammer
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Styrker
Metric Ring End Slogging Wrenches
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 10280 g |
|---|---|
| Åbning | 120 |
| Længde | 480 mm |
| Type | nøgle med sekskantet hoved |
At vise UNSPSC/ECL@SS
7.243,06 kr. Ex moms
/ Styk
9.053,83 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel